※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フソー化成
フソー化成の ケーブル収納・配線
フソー化成の ケーブルモール
フソー化成の モール
タフモールL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46810714
品番
FTL-1BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
色
ベージュ
長さ(mm)
1000
仕様
テープ無し
材質
耐候性樹脂
幅(mm)
26
高さ(mm)
15