EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T24
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46811852
品番
LPB3T24
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
●モノクロレーザープリンタ用
●ETーカートリッジSサイズ"
適合
LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
種別
純正品
色
ブラック
タイプ
LPB3T24
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 008
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません