EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46811877
品番
LPB3T25
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
LPB3T25
エコマーク認定
認定
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 008
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650