EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
46812053
品番
LPC4T9KP
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M720F/S820
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
LPC4T9
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6300×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません