富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/インク
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナーカートリッジ/感光体
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000d
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46812437
品番
CT350904
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
ドラムカートリッジCMYK4色一体型
適合機種メーカー
富士ゼロックス
適合
DocuPrint C5000 d
色
CMYK
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
70000
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650