富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/インク
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナーカートリッジ/感光体
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46812622
品番
CT350812
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
富士ゼロックス
適合
DocuPrint C3350
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
24000
注意
※CT350813カラーCMY共通・カラー各色用として計3本必要