RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSIO SPトナー リコー C830
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46812701
品番
IPSIO SPトナー シアン C830
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSIO SP C831/C830
色
シアン
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC830
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
注意
※個人宅配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません