RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSIO SPトナー リコー C830H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46812744
品番
IPSIO SPトナー シアン C830H
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSIO SP C831/C830
色
シアン
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC830
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
20000
注意
※個人宅配送不可です