RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正imagio MPカートリッジ リコー C2201
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46812911
品番
imagio MPカートリッジ イエローC2201
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デジタルカラー複合機用
トナーカートリッジ
適合機種メーカー
RICOH
適合
imagio MPカートリッジ ブラックC2201
色
イエロー
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC2201
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000
注意
※個人宅配送不可です