NDA-150 アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 46814706 NDA-150 アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 46814706 NDA-150 アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 46814706 NDA-150 アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 46814706

アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46814706 品番 NDA-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。
アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比)
アウトリガーはワンタッチで収納可能です。
脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。

天板高さ(m)1.39 はしごの長さ(m)2.96 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1505×610×170 質量(kg)7.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 設置寸法・奥行(mm)1039 設置寸法昇降面(mm)606、(アウトリガー両側設置時)1301 収納寸法・幅(mm)610 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1505 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)172
関連資料:図面(0.15MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDA セーフリガー アウトリガー操作方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする