HM-350-B クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814855 HM-350-B クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814855 HM-350-B クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814855

クッションマッサージャ HM-350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード46814855 品番HM-350-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。
椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

ブルー 本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり) 電源AC100V(50/60Hz) 付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) 機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする