曜日別特売
L-HBT 20A×20t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-HBT 20A×20t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814862
L-HBT 20A×20t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814862
L-HBT 20A×20t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814862
L-HBT 20A×20t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814862

スリーパーL ハンガー型(吊型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び径20A注文コード46814862品番L-HBT 20A×20t
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。

種類スリーパーハンガー型(吊型)材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50呼び径20A寸法F(mm)10適合管径(Φmm)27.2寸法H1(mm)51連続使用温度(℃)-110~+100寸法H2(mm)91寸法DW3/8幅W(mm)25板厚t(mm)2.3許容静荷重(N[kgf])340[35]保温厚20T締付BNW5/16
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする