※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-HBT 32A×30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814984 L-HBT 32A×30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814984 L-HBT 32A×30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814984 L-HBT 32A×30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 46814984

スリーパーL ハンガー型(吊型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径32A 注文コード46814984 品番L-HBT 32A×30t
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃〜+100℃。

種類スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 呼び径32A 寸法F(mm)10 適合管径(Φmm)42.7 寸法H1(mm)68 連続使用温度(℃)-110〜+100 寸法H2(mm)108 寸法DW3/8 幅W(mm)25 板厚t(mm)2.3 許容静荷重(N[kgf])530[54] 保温厚30T 締付BNW5/16
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする