※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
スリーパーL ハンガー型(吊型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
50A
注文コード
46815097
品番
L-HBT 50A×40t
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類
スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
呼び径
50A
寸法F(mm)
10
適合管径(Φmm)
60.5
寸法H1(mm)
87
連続使用温度(℃)
-110~+100
寸法H2(mm)
127
寸法D
W3/8
幅W(mm)
25
板厚t(mm)
2.3
許容静荷重(N[kgf])
740[76]
保温厚
40T
締付BN
W5/16
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。