UA-0044 モンテ スクリーンツールームドームテント CAPTAIN STAG 46815099 UA-0044 モンテ スクリーンツールームドームテント CAPTAIN STAG 46815099 UA-0044 モンテ スクリーンツールームドームテント CAPTAIN STAG 46815099

モンテ スクリーンツールームドームテント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46815099 品番UA-0044
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

前面にリビングスペースを装備したツールームドームテント。
ドーム型テントの構造に適し、弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを使用しています。
テント前面にはメッシュ付リビングを装備し、サイド面に雨水を逃がせるフラップを装備しています。

付属品ペグ26本、ガイドロープ(長)10本、ガイドロープ(短)2本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 仕様5〜6人用 材質フライ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1,000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー・Φ12.7mmグラスファイバー 寸法(mm)2800×6200×1900 質量(kg)16 アズワン品番64-9354-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする