※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
スリーパーL ハンガー型(吊型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
65A
注文コード
46815151
品番
L-HBT 65A×50t
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類
スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
呼び径
65A
寸法F(mm)
12
適合管径(Φmm)
76.3
寸法H1(mm)
105
連続使用温度(℃)
-110~+100
寸法H2(mm)
145
寸法D
W3/8
幅W(mm)
32
板厚t(mm)
2.6
許容静荷重(N[kgf])
1200[120]
保温厚
50T
締付BN
W5/16
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。