CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 防災用ドームテント
クレセント 3人用ドームテント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46815169
品番
UA-0048
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
組立簡単、軽量かつコンパクトに収納できるドームテント。
ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。
持ち運び・収納に便利なバッグ付。
色
ネイビー
付属品
ペグ4本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質
フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー
寸法(mm)
2000×2000×1300
質量(kg)
2.5
アズワン品番
64-9354-75