UA-0050 クレセント 3人用ドームテント CAPTAIN STAG 46815187 UA-0050 クレセント 3人用ドームテント CAPTAIN STAG 46815187 UA-0050 クレセント 3人用ドームテント CAPTAIN STAG 46815187 UA-0050 クレセント 3人用ドームテント CAPTAIN STAG 46815187

クレセント 3人用ドームテント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46815187 品番 UA-0050
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

組立簡単、軽量かつコンパクトに収納できるドームテント。
ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。
持ち運び・収納に便利なバッグ付。

アンバー 付属品ペグ4本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚 材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー 寸法(mm)2000×2000×1300 質量(kg)2.5 アズワン品番64-9354-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする