サンセットグロープール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46815494 品番U-57422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。
水量目安は高さ24cmまで入れて275L。

材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用) 質量(g)1500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46815494
2020-09-25
用途:
幼児の水遊び
教育・研究機関

縁が3段になっているので、子どもが寄りかかっても水があふれなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする