CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ライフジャケット
HULA ライフジャケット子供用 TyepeF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46815643
品番
US-3005
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船以外の小型船舶使用可能。
浮力(kg)
約6.4/初期
色
オレンジ
材質
ポリエステル300D
胸囲(cm)
50〜70
寸法(cm)
約39×40
適応身長(cm)
約80〜100
適応体重(kg)
15〜25未満