ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46815695
品番
363-02A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
文字内容
足もと注意
取付方式
四隅穴付
材質
再生PP
用途
工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
寸法(mm)
450×300×1
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001