※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-PB+U 15A×50t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46815727 L-PB+U 15A×50t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46815727 L-PB+U 15A×50t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46815727

スリーパーL ベース型+Uボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径15A 注文コード46815727 品番L-PB+U 15A×50t
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は呼び径など52種類から選べます 他の種類を見る

本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃〜+100℃。

寸法H(mm)92 寸法L(mm)50 寸法P(mm)31 寸法c(mm)44 寸法d(mm)W5/16 呼び径15A 材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uボルト 適合管径(Φmm)21.7 連続使用温度(℃)-110〜+100 許容静荷重(N[kgf])460[47] 保温厚50T
注意
※保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする