建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46815835 品番 363-16A
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。

文字内容担架 取付方式四隅穴付 材質再生PP 用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止 寸法(mm)450×300×1 質量(g)150 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46815695
2022-12-07
用途:
工場内掲示

文字、イラスト共に分かり易く、外国人作業者も分かり易い表示です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする