90EL 90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816156

90EL 90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816156 90EL 90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816156

90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46816156 品番90EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状エルボ90° 材質鋼管製 呼び径32A(1 1/4B) 規格JIS B2311規格品 寸法F(mm)47.6 材質規格SGP 呼び径(B)1・1/4 呼び径(A)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46816156 90EL 34667263 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 1個 799 税込879 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46816174
2018-11-06
用途:
バリカー製作

止めギリ加工ですと危険なのでこれで収まりよくできた値段も安く抑えました

対象商品:
46816156
2019-07-08
用途:
手摺り組立て時

価格はそれなりですが、急な入用で当日出荷であることは助かります。
製品精度には全く問題はありません。

対象商品:
46816147
2018-08-29
用途:
自動車バンパー製作
サービス業

大変満足です。
強度も問題なくまた注文したいと思ってます。

対象商品:
46816174
2016-10-31
用途:
溶接部材

問題なく使えます。少数で頼めるので安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46816174
2016-09-26
用途:
安全柵製作
製造業

本当に毎回助かる、必要数が即日に手に入る。
品物は国産なので問題なし

対象商品:
46816147
2016-02-15
用途:
ブドウだな資材
その他業種

一般的材料です。

対象商品:
46816174
2014-03-07
用途:
マフラー作りです。

厚みもあるので溶接もしやすいのでいいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする