※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状メールタブ#4.8 注文コード46816526 品番PXL12072-JFR-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は端子形状3種類から選べます 他の種類を見る
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機 長さ(mm)151 幅(mm)65 質量(kg)3 種類小形制御弁式鉛蓄電池 温度範囲(℃)-15〜40 端子形状メールタブ#4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98 総高さ(mm)98 公称電圧(V)12 寿命(期待)6年/25度 バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2 充電方式定電圧充電 箱高(mm)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする