トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 通気孔付き ゴーグル
防じんメガネ(ゴグル形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46816578
品番
No.1292
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質
【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂
質量(g)
約83
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※視力矯正用メガネを使用したまま装着できます。