曜日別特売
CR コンセントレジューサー 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントレジューサー 溶接継手(SGP 黒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46816856品番CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
種類溶接継手形状レジューサー材質鋼管製呼び径65A(2 1/2B)×40A(1 1/2B)外径OD(Φmm)76.3規格JIS B2311規格品寸法H(mm)88.9材質規格SGP呼び径(B)2・1/2×1・1/2呼び径(A)65×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46816856CR34668033RCCR 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工 34668033溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工1個
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46816813
2019-07-15
用途: マフラー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

EVCのバタフライをかわすために使用。
こんな商品があると思いませんでした。
モノタロウさんみたいな企業があると大変たすかります。
呼び怪以外に寸法が書いてあるとすんなり買い物できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする