日鉄住金機工
日鉄住金機工の 継手・パイプ
日鉄住金機工の 継手
日鉄住金機工の 溶接継手
90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46817014
品番
90EL 100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,520
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接継手
形状
エルボ90°
材質
鋼管製
呼び径
100A(4B)
規格
JIS B2311規格品
色
白
寸法F(mm)
152.4
材質規格
SGP
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46817014
90EL 100A
34668566
G 90EL
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
ベンカン機工
1個
¥
9,198
税込
¥
10,118
メーカー違いの相当品です。