45EL 40A 45°ロングエルボ 溶接継手(SGP 白) 日鉄住金機工 46817066

45°ロングエルボ 溶接継手(SGP 白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46817066 品番45EL 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状エルボ45° 材質鋼管製 呼び径40A(1 1/2B) 規格JIS B2311規格品 寸法H(mm)23.7 材質規格SGP 呼び径(B)1・1/2 呼び径(A)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46817066 45EL 40A 34668681 G 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 1個 1,198 税込1,318 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする