宮成製作所
宮成製作所の 調剤・与薬用品
宮成製作所の 服薬管理
宮成製作所の 医薬品用保管庫
メディロック 服薬ボックス(L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46817314
品番
MLGB-200L-W
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
深型トレー内を、「時間別」「曜日別」など細かく仕分けることができます。
用途
一包薬の細かい管理に
適合
MLG配薬キャビネット(深型)、MLG与薬カード(深型)、MLB配薬キャビネット
材質
再生ABS
色
ホワイト
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×23×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※MLG浅型トレーには使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
お薬保管庫 メディロック
参考になった