平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ウエストポーチ
ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付セカンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46818599
品番
25785-01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
B5
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:着脱可能ポーチ、ファスナーポケット、ペン差し、カード入れ、アテポケット、着脱式ループ取手付
材質
1000Dポリエスター 裏PU
質量(g)
約270
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
30×20×5