25787-01 ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ 平野鞄 46818608 25787-01 ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ 平野鞄 46818608 25787-01 ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ 平野鞄 46818608 25787-01 ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ 平野鞄 46818608 25787-01 ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ 平野鞄 46818608 25787-01 ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ 平野鞄 46818608

ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46818608 品番25787-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:着脱可能ポーチ、ファスナーポケット、ペン差し、カード入れ、アテポケット、着脱式ループ取手付 材質1000Dポリエスター 裏PU 質量(g)約200 寸法(横×高さ+マチ)(mm)24×15×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46818608
2023-03-30
用途:
会社の財布
卸売・小売業

会社用に財布として使いたく購入しました。
領収書やその他いろいろなものが入り便利です。
小袋は取り外し可能で小袋のみでも使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする