平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
BLAZER CLUB 前ポケット付縦型ナイロンショルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46819019
品番
33722-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
紺
サイズ
B5
仕様
正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、ファスナーアウトポケット内部:アテポケット2ヶ、本体内部:アテポケット、マチ付オープンポケット、小物ポケット、着脱式ショルダーベルト、底板付
材質
高密度ツイルナイロン 付属/PVC
質量(g)
約430
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
21×26×9