平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
BRELIOUS シュリンクシボ横型ショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46819028
品番
16430-01
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
A5
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、2分割アテポケット、Y部内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト、YKKファスナー使用
材質
合皮、付属素材:牛革(取手・引き手・カン座)、PVC
質量(g)
約340
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
26×17×9