16432-01 BRELIOUS シュリンクシボ縦型ショルダー 平野鞄 46819055 16432-01 BRELIOUS シュリンクシボ縦型ショルダー 平野鞄 46819055 16432-01 BRELIOUS シュリンクシボ縦型ショルダー 平野鞄 46819055 16432-01 BRELIOUS シュリンクシボ縦型ショルダー 平野鞄 46819055

BRELIOUS シュリンクシボ縦型ショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46819055 品番16432-01
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズA5 仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、2分割アテポケット、Y部内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト、YKKファスナー使用 材質合皮、付属素材:牛革(取手・引き手・カン座)、PVC 質量(g)約310 寸法(横×高さ+マチ)(mm)18×22×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする