平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ウエストポーチ
ANDY HAWARD スマホ対応ベルトポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46819116
品番
25865-10
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
キャメル
仕様
正面:アテポケット、背面:ホック式ベルトループ、本体内部:アテポケット
材質
PVC
質量(g)
約100
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
17×10×2