平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
ANDY HAWARD 薄マチミニショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46819159
品番
16414-01
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト
材質
PVC
質量(g)
約145
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
16×23×1