曜日別特売
D-7000 フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコー 46819211

フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)

(2件のレビュー)
呼び径(A)40
呼び圧力5K
内容量1個注文コード46819211品番D-7000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。
俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。

種別フランジ用中パッキン呼び圧力5K呼び径(A)40厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150内径(Φmm)57呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)83特性耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819306
2016-07-22
用途: ワッシャの代わり

本来の用途で使ったわけではないのでパッキンとしての性能は不明です。
両側がテフロンなので滑りは良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 46819193
2016-08-16
用途: 機械メンテナンス時必ず交換しています。
有限会社三三計綜

この商品は価格の割に丈夫な製品です。また、交換作業時取り扱いが簡単でいつも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする