曜日別特売
FT-76300 ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P ローカット丈 76(ナナロク) 46819685

ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P ローカット丈

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1式(3足)注文コード46819685品番FT-76300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。
パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。
体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。

材質ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他サイズ(cm)25~27かかとからの長さ(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819746
2020-07-20
用途: 普段履き
製造業

丈が短いので暑い時期に良いです。パイルもしっかりした履き心地。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする