ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(3足) 注文コード 46819789 品番 FT-76700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。
パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。
体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。

材質ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他 サイズ(cm)25〜27 かかとからの長さ(cm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46819773
2021-05-08
用途:
お出かけ用
建設業・工事業

カッコイイ購入しました。小さい、パツパツです。生地も硬いかなぁ。。28.5cm位です。

2020-07-04
用途:
現場作業時
株式会社日本ホームサービス 様

5本指凄くいいですね。地面を掴める感じで 足に力がはいるのがとてもいいです。足指の間が蒸れないのもGOOD!5本指を履くと普通の靴下履けません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする