曜日別特売
FT-76700 ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 76(ナナロク) 46819816

FT-76700 ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 76(ナナロク) 46819816
FT-76700 ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 76(ナナロク) 46819816

ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
アソート
内容量1式(3足)注文コード46819816品番FT-76700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。
パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。
体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。

アソート材質ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他サイズ(cm)25~27入数3足かかとからの長さ(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819773
2021-05-08
用途: お出かけ用
建設業・工事業

カッコイイ購入しました。小さい、パツパツです。生地も硬いかなぁ。。28.5cm位です。

2020-07-04
用途: 現場作業時
株式会社日本ホームサービス

5本指凄くいいですね。地面を掴める感じで 足に力がはいるのがとてもいいです。足指の間が蒸れないのもGOOD!5本指を履くと普通の靴下履けません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする