基礎ブロック (配管・機械固定用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46819886 品番 NAB-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。

長さ(mm)(上/下)110/140 幅(mm)(上/下)110/140 高さ(mm)110 仕様3/8×50アンカー(ダクロメッキ) 用途配管用基礎ブロック 質量(kg)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
安全柵設置工事
建設業・工事業

重量的はそこそこであり一人でも運搬は可能でした。
両脇に持ち運べる窪みがあり調整など作業上最高でした。
一つ注文として、ボルトセットが一つではなく2個あれば
なお固定が二ヵ所になり強度が最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする