ローリータンクシリーズ用 ジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46819904 品番 JO-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。

用途ドレン口の配管、バルブの取付に トラスコ品番125-9972 材質PVC 質量(g)100 タイプ部品 規格40A
注意
※ドレンのねじ切りはメーカー様規格の為本ジョイントが無いと接続できません。
※40Aはタンクの穴径により流量が制限されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46819895
2024-08-09
用途:
ローリタンクに

スイコーローリ―タンクを農用運搬車に積んで水撒きしていたら、うっかりバルブの付け根から折ってしまった。40Aではピッチが合わないので購入した。もう少し安いといいな。

2人が参考にしています
対象商品:
46819895
2021-06-03
用途:
農作業

ホームセンターで購入したタンクでしたが、このジョイントは販売していなかったので、こちらで手に入れられて助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
46819895
2020-08-09
用途:
農薬散布作業用
農・林・水産業

無事到着し、予定通り使用できました。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
46819895
2022-09-26
用途:
畑の水撒き
製造業

これじゃないと、ローリーの放水口に取り付かないのが、ちょっと不便。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
1人が参考にしています
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする