タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 46819913 品番 S226569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(乳白色)。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.012〜0.013 幅(mm)150 高さ(mm)350 サイズ(号)8 サイズSS 種類レジ袋 入数(枚)100 マチ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46819938
2020-07-18
用途:
現場での小さいゴミの回収用など

品物は問題ありません。今まではコンビニの袋を使ってたのですが、レジ袋廃止により今回購入しました。金額としては多少高めですが、環境の事を考えて次回もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする