※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S225828 タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820008 S225828 タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820008 S225828 タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820008 S225828 タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820008

タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×20袋) 注文コード 46820008 品番 S225828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
底部を特殊シール加工しているので、平たい弁当を持ち運びしても傾きにくいので内容物が片寄りにくい。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(ベージュ色)。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.012〜0.013 幅(mm)220 高さ(mm)350 サイズ 種類レジ袋 入数(枚)2000 マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46820008
2019-12-11
用途:
お弁当販売用
有限会社ハム工房まいおか 様

100枚単位ですと、単価が高いですが、まとめて2000枚購入すると非常に安くなり、助かります。プラ製品の安全を考慮して、まとめて購入するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする