※色見本

S226634 タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820297 S226634 タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820297

タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 厚さ(mm)0.018〜0.019 注文コード46820297 品番S226634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプの四季を感じさせるポリエチレン製レジ袋(乳白色)。

厚さ(mm)0.018〜0.019 幅(mm)260 高さ(mm)480 サイズ(号)L オレンジ サイズL 種類レジ袋 入数(枚)100 マチ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする