※使用例

H068684 タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820394 H068684 タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820394

タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード46820394 品番H068684
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。
ホットコーヒー用のカップ持ち帰り袋です。
推奨適合カップサイズ≪広口カップ7〜10oz(200〜300ml)≫≪スリムカップ9〜16oz(270〜500ml)≫カップが傾きにくく、複数個持つことが可能です。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)112 高さ(mm)302 タイプAタイプ 種類手提げ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする