曜日別特売
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498

- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
- 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ 46820498
モノタロウ

手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ

(24件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード46820498品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

災害時に役立つラジオライトです。懐中電灯としても使用しやすい形状になっています。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。3分間手回し充電をした場合、LEDライトは約15分、ラジオは約10分からの使用が可能です。

用途
普段は懐中電灯として使用し、緊急時は防災ラジオとしての使用や、アウトドア活動などで
電源リチウムイオン電池3.7V 1500mAh(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ)機能FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン付属品本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書材質ABS、PS寸法(mm)190×82×98質量(g)約272全光束(Lm)60連続使用時間【LEDライト】最大約8時間、【ラジオ】最大約8時間、【緊急用サイレン】最大約4時間出力電流(mA)約500 DC5Vソーラーパネル種類5.5V 40mA充電時間(時間)【手回し充電時】約5、【USB】約8、【ソーラー】約30受信周波数FM 76~108MHz、AM 522~1656KHzスピーカー出力(mW)500バッテリー容量(mAh)500入力電流(mA)約500 DC5V出入力端子マイクロUSB入力口、USB出力口LED使用数(個)1
取扱説明書:(3.9MB)
注意
※購入時は満充電の状態ではないため、購入後、すぐに充電を行ってください。※2~3か月に一度、定期的に充電を行ってください。電池が空になると充電できなくなる恐れがあります。※使用後はラジオとライトのボタンがオフになっていることを確認してください。※ハンドルに無理な力を加えたり早すぎる回転でまわさないで下さい。※高温多湿等の環境で保管しないでください。※製品の指示ランプが点滅する場合、速やかに充電してください。※表面が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾拭きしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 防災備品
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

手回しですが、軽いです。スムーズに動きます。ライト・ラジオ・サイレン等いろいろなシーンに使えます。取っ手にソーラー付ですので充電もしてくれる。

対象商品 : 46820498
2025-04-28
用途: 防災の備えで購入しました。
医療・福祉・介護関連業

軽くてチープな印象ですが、必要十分。ライト明るさもラジオサイレン音量も、手回しの操作性、持ちやすさも良いと思います。

2025-10-12
用途: 被災用です。
モモサカプラザ株式会社不動産業

手入れが必要ですが手軽に使えそうなので購入しました。

対象商品 : 46820498
2024-01-11
用途: 各部屋に配備
その他業種

能登半島地震で亡き父の生家が全壊しました。住んでいた親戚家族が避難先から、水・トイレ・電気・情報・暖をとれるもの・食料 が欲しいとのことで、これを送って相当助かりました。付属のUSBがタイプCなら最強ですが、値段も機能も本当にありがたいです。

6が参考にしています
対象商品 : 46820498
2022-01-19
用途: 災害時用
その他業種

災害時用に購入しました。
ラジオの入りが良好です。
こちら満充電状態から空っぽになるまでスマホ充電をすると10数%充電することができました。
停電時にスマホが使えるのは有難いですから家族の人数分追加購入しました。

6が参考にしています
対象商品 : 46820498
2022-02-19
用途: 家庭園芸作業時に使用
その他業種

作業時にラジオを聞きながら楽しく作業を行っています。

1が参考にしています
対象商品 : 46820498
2022-11-27
用途: 防災時充電ラジオ、ライト

このラジオライトが持っている機能に魅せられて購入しました。
届いて一通り機能点検したところ充電ハンドを回しても、USBコネクタから充電コネクタ経由での充電でも赤く点灯するはずの充電ランプが点灯せず、またUSBから他の携帯への充電ができませんでした。他のラジオ、ライト、サイレンなどは機能していました。
分解し調べたところUSBコネクタを取り付けている基板とメイン基板との直角な接続部分が
単に半田接続であるためケーブルの抜き差しの機械的なストレスで半田接続が破断したと思われました。半田付けをやり直すことで一応動作するようになりましたが機械的なストレスがかかる構造なので使用中に再び壊れることが予想されます。
安価なのは魅力的ですが防災用品としては何らかの改善せねば欠陥品になると思われます。

23が参考にしています
対象商品 : 46820498
2022-10-27
用途: 防災用

まだ使用していませんが、非常用に購入。コンパクトで良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする