曜日別特売
- PPバンド 締め工具 モノタロウ 46820647

※サンプル画像

- PPバンド 締め工具 モノタロウ 46820647
- PPバンド 締め工具 モノタロウ 46820647
- PPバンド 締め工具 モノタロウ 46820647
モノタロウ

PPバンド 締め工具

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード46820647品番-
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役

用途
PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃が取り付けられているため、作業時に必ず手袋を着用してください。

商品説明動画

【PPバンド 締め工具 】手締め作業に! 使用例.
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46820647
2025-12-07
用途: 荷造り作業
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

コツをつかむまでちょっと時間がかかりますが、慣れてくると
もうコレ無しでは荷造りできません。

2025-08-29
用途: 梱包
教育・研究機関

テープを引くとき力が入りやすくしっかり閉まる。
切ったり緩めたりとなれるといろいろと便利に使えてよい。

2025-04-19
用途: オークション商品の発送時に
農・林・水産業

オークションで落札された商品を梱包する際に使ってます。最初は使い方が判らなかったけど慣れたら便利です。

対象商品 : 46820647
2024-12-18
用途: 締め付け作業

簡単な道具だが、簡単に強く締め付けられるので便利です。

1が参考にしています
2024-12-13
用途: PPバンド手締め
製造業

カッターがもう少し切りやすければ、尚いいと思うが、値段的にも満足しています。

2024-11-18
用途: 梱包時
卸売・小売業

特にカッター部分が切れやすくて重宝しました!
ありがとうございます

対象商品 : 46820647
2024-04-21
用途: 梱包用
株式会社コアック

本日届きました有り難う御座いました。・・・・・・・

対象商品 : 46820647
2023-03-31
用途: 発送のための梱包作業
有限会社 泉忠老舗

バンドを引っ張る際に力強く引けるようになりましたが、バンドをひっかける際にあまりしっくりこないのが難点。工夫と慣れ次第でもっと使いやすくなりそうなので使い続けます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする