- ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウ 46821749 - ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウ 46821749 - ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウ 46821749

ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46821749 品番-
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。

適合内径(Φmm)200(ロール芯) 適合外径(Φmm)495(ロール外径) 高さ(mm)615 適合バンド幅(mm)38mm以下 用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール 奥行(mm)360 適合幅(mm)150~160(ロール幅) ドラム外径(mm)500
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
商品梱包に使用
広進商事株式会社 様 (製造業)

見た目よりもしっかりしていて、持ち運びにも都合がいい。

対象商品:
46821749
2021-07-16
用途:
輸送荷物の梱包用

自動梱包機用のPPバンドしか使えないことに購入してから気が付いた。今現在の手持ちの手巻き用PPバンドを使い切ってから、自動梱包機用のPPバンドを購入して使ってみようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
46821749
2021-09-10
用途:
リアクトル

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする